Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09980028 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke 09980028 Steckdose Typ F Weiß
Doepke 09980028 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-50766116
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980028
EAN/GTIN:
     4014712040458
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Verteilereinbaumeldegeräte und -steckdosen sind praktische Zusatzkomponenten für industrielle, gewerbliche und private Elektroinstallationen. Bei der Baureihe RDS handelt es sich um Steckdosen für den Verteilereinbau nach DIN 49440 mit Schutzkontakt. Im Unterschied zur RDS 6 verfügt die RDS 9 über einen Klappdeckel zum Schutz vor Fremdteilen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplastisches Harz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN 60715
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.