Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WLR8950 SBR Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WLR8950 SBR Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz, Gelb
Wasp WLR8950 SBR Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz, Gelb
Wasp WLR8950 SBR Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz, Gelb
Wasp WLR8950 SBR Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-50451522
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809002717
EAN/GTIN:
     633809002717
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Breite
26 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
80 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzfunktion
Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Zertifizierung
FCC Part15B ClassB, CE EN55024/32, EN/IEC60825-1 (Class 1), FDA, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
2.1 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), Industrial 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen
Lesegeschwindigketi (max)
280 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.