Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
mechanische Tastatur
>
Artikel
Logitech MK120
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-4767438
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-002550
EAN/GTIN:
5099206020580
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Produktabmessungen (B x T x H)
62 x 38 x 113 mm
Mausgewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - Linux kernel 2.6+</li></ul>
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Mauskabellänge
1.8 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
261 mm
Höhe des Versandkartons
558 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
860 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
mechanische Tastatur
,
logitech gaming keyboard
,
mechanische tastatur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.045,70*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.295,66*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 557,10*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,85*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 176,42*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 171,46*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,92*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,49*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,34*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,07*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,15*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 143,57*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,75*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 145,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.