Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-22-A86-CAX-A1 Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-46500200
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RYA-22-A86-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
67800 g
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Verstellbare Füße
Ja
Zertifizierung
ČSN EN 62208 ed.2:2012
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1080 mm
Innere Breite
687 mm
Innenhöhe
978 mm
Gewicht
62200 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,42*
€ 787,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,28*
€ 771,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,14*
€ 741,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,20*
€ 710,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.