Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALA6L4 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALA6L4 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44544885
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B35950
EAN/GTIN:
     829686005167
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen)
8 ms
Suchzeit (Schreiben)
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Energieverbrauch (idle)
5.9 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.