Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 1308-06 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 13 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 1308-06 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 13 Ausgänge
Axing SPU 1308-06 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 13 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44505391
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU130806
EAN/GTIN:
     7611682005431
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter 12 ausgänge
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
291 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieverbrauch
1500 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
13 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
13 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
5 - 862 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
950 - 2400 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.