Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 459318-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 250 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 459318-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 250 GB SATA
Hewlett Packard Enterprise 459318-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 250 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4418659
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     459318-001
EAN/GTIN:
     5704327583820
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
250 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte
ProLiant DL120 G5, ProLiant DL165 G5, ProLiant DL180 G5, ProLiant DL180 G6, ProLiant DL320 G6, ProLiant ML350 G6
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.