| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-4209419 Herst.-Nr.: BCM01UF EAN/GTIN: 3760170841281 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g | Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows Me/2000/XP/VISTA | Ergonomie | Kabellänge | 0.8 m | | Plug | Ja | Design | Formfaktor | Beidhändig | | Produktfarbe | Schwarz | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 3 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Bewegung Auflösung | 800 DPI | | Empfohlene Nutzung | PC/Laptop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, mäuse verkabelt optisch, notebook maus, notebook maus kabelgebunden |
| | |
| |