Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile SocketScan S700 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile SocketScan S700 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Grün
Socket Mobile SocketScan S700 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Grün
Socket Mobile SocketScan S700 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41624271
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3395-1853
EAN/GTIN:
     758497113849
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der SocketScan S700 1D Barcode-Scanner mit drahtloser Bluetooth-Technologie scannt alle gängigen Barcodes von Papier und Bildschirmen. Er ist leichtgewichtig und ergonomisch konstruiert und verfügt über einen langlebigen Akku, der anspruchsvolle Arbeitstage problemlos bewältigt. Anzeigen für Akkustand, Bluetooth-Verbindung und Scan-Benachrichtigungen sorgen für eine intuitive Bedienbarkeit. Kompatibel mit allen Anwendungen vorheriger Socket Mobile Barcode-Scanner und zwar ohne jegliche Software-Modifikationen.

Dieser Scanner ist ideal für POS (Verkaufsstellen), Vor-Ort-Service, Inventarmanagement, Bestandsüberwachung und vieles mehr. Für eine einfache Einrichtung und Konfigurationen steht Ihnen unsere Companion App zur Verfügung.

Anwendungsintegration – Die Socket Mobile Capture SDK ermöglicht die Integration Ihrer Anwendungen, um Ihre Unternehmensproduktivität durch schnelle, effiziente und verlässliche Datenübertragung mithilfe von drahtloser Bluetooth-Technologie zu verbessern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
625 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.