Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile SocketScan S730 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile SocketScan S730 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Blau
Socket Mobile SocketScan S730 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Blau
Socket Mobile SocketScan S730 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41624265
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3361-1683
EAN/GTIN:
     758497112095
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der SocketScan 1D Barcode-Scanner (Laser) mit drahtloser Bluetooth-Technologie ist ergonomisch und angenehm in der Anwendung, auch über längere Zeiträume. Der langlebige Akku übersteht einen ganzen Arbeitstag, der Laser liest dabei auch schwer erreichbare Barcodes und erfüllt somit diverse Berufsanforderungen. Zur Verfügung steht eine Schnell-Scan-Möglichkeit für moderate bis anspruchsvolle Scan-Anwendungen. Diese ermöglicht das Scannen von schwer erreichbaren Barcodes, z. B. in großer Höhe. Zur Verfügung stehen fünf verschiedene Gehäusefarben, passend zu allen möglichen Stilen und in so gut wie jedes Einsatzgebiet. Intuitiv erfassbare Lichtsignale informieren den Anwender über eine bestehende Verbindung und den Akkustatus.

Dieser Scanner beeindruckt sowohl Kunden als auch Anwender in allen möglichen Umgebungen. Darüber hinaus ist er ideal für das Scannen auf große Entfernung, durch Glas oder Plastik, in gleißendem Sonnenlicht, von unebenen, reflektierenden Flächen oder in anderen schwierigen Lichtverhältnissen. Kompatibel mit allen Anwendungen vorheriger Socket Mobile Barcode-Scanner und zwar ohne jegliche Software-Modifikationen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der Lesen pro Ladung
100000
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
4800 - 86000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.