| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-40979444 Herst.-Nr.: EN10077609 EAN/GTIN: 4015120077609 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rechteck | | Symbol-Typ | Pfeil | | Befestigungstyp | Wand | | Produktfarbe | Grün, Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Cadmium (NiCd) | | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 506 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte |
| | |
| |