Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX EN10061806 Leuchtsignal & -symbol Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX EN10061806 Leuchtsignal & -symbol Rechteck
ESYLUX EN10061806 Leuchtsignal & -symbol Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40979443
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10061806
EAN/GTIN:
     4015120061806
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rechteck
Symbol-Typ
Pfeil
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
640 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017995
ab € 41,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032752
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.