Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben TR 644 top2 RC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben TR 644 top2 RC Grau
Theben TR 644 top2 RC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40792028
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6440300
EAN/GTIN:
     4003468644218
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
  • Digitale Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm
    - Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF- oder GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm
    - 4 Kanäle
    - 4 externe Eingänge
    - Taster anschließbar (externe Schaltungsvorwahl, Ablauf-Timer)
    - Schalter anschließbar (Dauerschaltung EIN bzw. AUS)
    - Erweiterungsmodul und Ethernet-Kommunikationsmodul (LAN) anschließbar
    - OBELISK Speicherkarte im Lieferumfang
    - DuoFix Federsteckklemmen
    - Für jeweils 2 Leiter
    - Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse)
    - Drahtdurchmesser: 0,5 - 2,5 mm²
    - Betätigungsknopf zum Lösen der Steckverbindung
    - Textorientierte Bedienerführung im Display
    - Datum und Uhrzeit voreingestellt
    - volle Bedienbarkeit ohne Netzanschluss
    - 800 Speicherplätze
    - Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
    - 2. steckbares Schaltprogramm
    - Kopieren von Programmen
    - Programmsicherung
    - 8 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
    - Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten (nicht bei 24 V Geräten)
    - EIN-AUS Schaltzeiten
    - Impulsprogramm
    - Zyklusprogramm
    - Umfangreiche Jahresuhrfunktionen
    - Basis-Wochenprogramm und 14 unterschiedliche Wochenprogramme mit Prioritätsstufen und Datumsbereichen
    - Dauer-EIN / Dauer-AUS mit höchster Priorität über Datumsbereiche programmierbar
    - fixe und variable Feiertage, von Ostern abhängige Feiertage, Tage und Datumsbereiche mit Serienmuster
    - Feiertags-Datenbank für Deutschland mit allen Bundesländern, Schweiz, Frankreich, usw.
    - Programmsimulation im Display der Uhr
    - Grafische Programmsimulation mit Ganzjahresüberblick für alle Kanäle am PC
    - Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
    - Offset zum Anpassen der Sonnenauf- und Untergangszeiten
    - Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städteliste programmierbar
    - Erstellung einer eigenen Städeliste (Favoriten) und einer Tabelle mit eigenen Astro-Zeiten am PC möglich
    - Fixe EIN-AUS-Schaltungen programmierbar (z.B. Nacht-Unterbrechung)
    - Simulation der Astro-Schaltzeiten (berechnete Astro-Zeiten und programmierte EIN-AUS-Schaltungen) über das ganze Jahr
    - verschiedene Astro-Einstellungen wählbar (Abends EIN - Morgens AUS oder Abends AUS - Morgens EIN, Astro-Impuls)
    - Schaltungsvorwahl
    - Dauerschaltung EIN/AUS
    - Ablauf-Timer
    - Integrierter Betriebsstundenzähler
    - Rückstellmöglichkeit
    - Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen
    - Ferienprogramm
    - 2 Zufallsprogramme
    - Displaybeleuchtung (abschaltbar)
    - PIN-Codierung
    - Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
    - deaktivierbar
    - Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt
    - eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
2300 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
1.3 W
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
Digital
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Thermoplast
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Reihe von Modulen
4
Uhrfunktion
Ja
Countdown-Funktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.8 mm
Tiefe
69.2 mm
Höhe
90.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 339,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070410
€ 98,51*
Zubehör
Theben
9070823
€ 135,22*
Zubehör
Theben
9070409
€ 51,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.