Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben DME 2 T KNX Montierbar Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben DME 2 T KNX Montierbar Dimmer Weiß
Theben DME 2 T KNX Montierbar Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40791751
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930275
EAN/GTIN:
     4003468490013
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
  • 2-fach Universaldimmaktor MIX2
    - Erweiterungsmodul MIX2
    - Zur Erweiterung bis auf 6 Kanäle
    - Dimmbereich 0-100%
    - Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen
    - Auch zum Dimmen von dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen durch unterschiedliche Dimmkurven geeignet
    - Auch zum Ansteuern von Lüftern geeignet
    - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden
    - Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden
    - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung
    - Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich
    - LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
    - Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
    - Dimmleistung: 400 W/VA pro Kanal oder 1 x 800 W/VA im Parallelbetrieb
    - Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W/VA erweitert werden. Leistung bis 2000 W/VA durch max. 4 Booster möglich
    - Automatische Lasterkennung (deaktivierbar)
    - Für R-, L- und C-Lasten
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ohmsche Last (max)
800 W
Ohmsche Last (min)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.8 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Montierbar
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
4930279
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.