Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8807 Astschere Bypass Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8807 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Yato YT-8807 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40772441
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-8807
EAN/GTIN:
     5906083988073
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
PVC
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Material Messer
Karbonstahl
Klingenfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Ausschnittkapazität
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.