Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006200A0045 Smart-Home-Aktor Schaltaktor 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006200A0045 Smart-Home-Aktor Schaltaktor 1 Kanäle
Busch-Jaeger 2CKA006200A0045 Smart-Home-Aktor Schaltaktor 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40595438
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
EIB-Funkaktor
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx, 6234-2x-xxx
Zertifizierung
RoHS CE
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
2300 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.