Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40355147
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3426-1872
EAN/GTIN:
     758497113573
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
70000
Batteriereichweite
16 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112.5 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
132.2 mm
Höhe
40.1 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, RoHS EN 50581; FCC 15 C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC, FCC ID: LUBD700, IC ID: 2925A-D700; IEC 60825-1, EN 60825-1; EN60529
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, PDF417, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, MaxiCode, PDF417, QR Code
Arbeitsabstand
495 mm
Wellenlänge
610 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 428,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,98*
€ 508,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,60*
€ 488,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,86*
€ 447,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.