Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer MC.JQ011.005 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer MC.JQ011.005 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Acer MC.JQ011.005 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Acer MC.JQ011.005 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39918634
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JQ011.005
EAN/GTIN:
     4713883503082
Suchbegriffe:
Beamer Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung acer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Knopfanzahl
25
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
245 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
88 g
Weitere Suchbegriffe: universal fernbedienungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.