| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-39696008 Herst.-Nr.: 47403512 EAN/GTIN: 4011334404224 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 30 °C | Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff, Thermoplast | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |