Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 862129-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 862129-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III
HPE 862129-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39531515
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     862129-001
EAN/GTIN:
     5711783971023
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
ProLiant DL380 Gen10 ProLiant DL385 Gen10 ProLiant DL360 Gen10
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.