Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
Intellinet 19" 2-Pfosten Desktop-Laborgestell, 8 HE, Flatpack, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-39211685
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
714648
EAN/GTIN:
766623714648
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen
Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Dieses Desktop-Laborgestell besteht aus solidem Stahl und ist kompakt genug für die Platzierung auf Schreibtischen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
8U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
504 mm
Tiefe
294.32 mm
Höhe
415.85 mm
Gewicht
2800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
19 zoll gestellrahmen
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 50,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" 2-Pfosten Desktop-Laborgestell, 12 HE, Flatpack, Maximale Traglast 10 kg, schwarz
Intellinet
714747
€ 53,40*
Sonstiges
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, Rollen und Nivellierfüße enthalten, schwarz
Intellinet
714242
€ 193,81*
Sonstiges
Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 45 HE, Flatpack, Rollen und Nivellierfüße enthalten, schwarz
Intellinet
714259
€ 232,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.