Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach 4901802701 Kreissägen-Zubehör Führungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach 4901802701 Kreissägen-Zubehör Führungsschiene
Scheppach 4901802701 Kreissägen-Zubehör Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39048985
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4901802701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Führungsschiene 1400 mm für Tauchsäge 55 / 75

- Abmessungen: 1400 (lang) x 200 x 10 mm
- passend für Tauchsägen mit Schnitthöhe 55/75 mm / Sägeblätter mit durchmesser 160 mm
- inklusive Splitterschutz für präzise und ausrissfreie Schnitte
- Haftunterlage an der Unterseite der Führungsschiene für sicheren Halt auf dem Werkstück
- Gleitbeläge auf der Führungsschiene sorgen für eine leichtgängige Maschinenführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Führungsschiene
Markenkompatibilität
Scheppach
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
2200 g
Paketgewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.