Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 64GB ULTIMAPRO X2 CFAST 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 64GB ULTIMAPRO X2 CFAST 2.0
Integral 64GB ULTIMAPRO X2 CFAST 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38321510
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INCFA64G-550/540
EAN/GTIN:
     5055288436503
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
30 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
CFast
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
540 MB/s
Schnittstelle
Serial ATA III
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.