Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Manhattan 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf 3 x USB-A Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromvers...
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38181841
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     163590
EAN/GTIN:
     766623163590
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Das Beste aus zwei Welten
Mit diesem Manhattan USB 3.0 Hub und Card Reader/Writer schlagen Sie zwei Anschlussfliegen mit einer Klappe: Er liest viele gängige Speicherkartenformate wie SD, Mikro SD und MMC, liefert aber gleichzeitig drei USB 3.0-Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten. In beiden Fällen werden Daten mit bis 5 Gbit/s übertragen. Dabei ist er kompakt genug, um unterwegs bequem verstaut zu werden. Die Installation auf Windows- und Mac-Systemen gelingt dank Plug & Play schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
FCC CE RoHS WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.