Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT KRA-SRA-F10/21 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT KRA-SRA-F10/21 Leistungsrelais Grau
METZ CONNECT KRA-SRA-F10/21 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38135946
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11071013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
11.2 x 60 x 87.5 mm
Gewicht
43 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
8 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110728
ab € 1,73*
Zubehör
Metz Connect
110729
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.