Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PM9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan PM9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan PM9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38073368
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9100-433RBK10
EAN/GTIN:
     5706998792501
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Linear Imager PowerScan PM9100 ist ein Funk Scanner für industrielle Applikationen mit dem Datalogic Schmalband-Funksystem STAR Cordless System. Er basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Linear Imagers nutzt.

Die patentierte 3GL Lesebestätigungs-Technologie garantiert schnelle und sichere Leseprozesse. Um die erfolgreiche Lesung aus verschiedenen Winkeln anzuzeigen leuchten neben dem grünen Punkt, der die Lesung direkt auf dem Code bestätigt, außerdem zwei duale LED’s direkt auf dem Scanner-Kopf.

Der Linear Imager PM9100 ist in drei Modellvarianten verfügbar: Standardmodell ohne Display oder Keypad, mit Display und 4 Tasten, mit Display und kompletter, alphanumerischer Tastatur.

Alle Modelle sind mit Multi-Schnittstellen Funktion ausgestattet für Anbindung über RS-232, Tastatur, Wedge und USB.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2150 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
50000
Batteriereichweite
4 h
Eingangsspannung
10 - 30 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Breite
212 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
74 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellose Reichweite
50 m
Funkfrequenz
433 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-75 - 75 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,98*
€ 899,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,74*
€ 883,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,12*
€ 877,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,09*
€ 860,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,71*
€ 825,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,49*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic
BC9030-433
ab € 198,10*
Zubehör
Datalogic
BC9030-910
ab € 208,87*
Zubehör
Datalogic
BC9130-433
ab € 218,65*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 141,06*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 17,06*
Zubehör
Datalogic
HLD-P080
ab € 8,80*
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 33,26*
Zubehör
Datalogic
7-0404
ab € 34,92*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 158,07*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,42*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.