Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 872771-001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 872771-001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
HPE 872771-001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38032803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872771-001
EAN/GTIN:
     5711783831266
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
ProLiant DL380 Gen10 ProLiant ML30 Gen9 ProLiant DL360 Gen10
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.