Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Logitech MX Ergo Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 440 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37986567
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005179
EAN/GTIN:
     5099206073081
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Erleben Sie Komfort auf höchster Stufe mit dem fortschrittllichsten Trackball von Logitech. Logitech MX ERGO Kabelloser Trackball ist eine ideale Alternative für Maus und Tastatur-Touchpad. Durch das clevere Design werden Muskeln bis zu 20 % weniger als bei einer handelsüblichen Maus beansprucht.

Das ergonomische Design bietet ein einzigartiges, verstellbares Scharnier. Wählen Sie zwischen einem Winkel von 0° und 20° für eine natürlichere Handhaltung. Der Trackball wurde so gestaltet, dass eine umfassende Handflächen- und Fingerunterstützung erreicht wird, und für eine angenehme Griffigkeit mit Kautschuk überzogen. Das Ergebnis? Bequemere Bedienung auch an langen Arbeitstagen.

Dieser schnurlose Trackball steht nicht nur für Komfort, sondern auch für Präzision. Stellen Sie Geschwindigkeit und Genauigkeit des Cursors durch einen einfachen Klick auf die Präzisionsmodustaste ein. Das Präzisionsscrollrad ist geneigt und bietet einen Mittelklick, sodass präzises Scrollen und eine einfache Steuerung ermöglicht werden.

Ob Arbeit oder Gaming, Sie können zwischen Laptop und Desktop-PC dank Easy-Switch™ Feature problemlos wechseln. MX ERGO nutzt die Logitech FLOW-Technologie für müheloses Arbeiten an mehreren Computern. Kopieren Sie Texte, Bilder und Dateien problemlos und fügen Sie diese auf einem anderen Gerät ein. Sie können mehrere Geräte über den enthaltenen Unifying-Receiver™ oder über Bluetooth® verbinden.

Die für Langlebigkeit gestaltete wiederaufladbare Batterie von MX ERGO hält vollständig geladen bis zu vier Monate und lädt blitzchnell: Eine Minute Aufladen genügt für die Nutzung von bis zu einem ganzen Tag. Die Lebensdauer beträgt bis zu 10 Millionen Klicks.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060730810
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
196 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
471 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.4 mm
Tiefe
132.5 mm
Höhe
99.8 mm
Gewicht
164.3 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Winkelverstellung
20 °
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Trackball
Scroll Typ
Kugellager
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
440 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.