Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Fibre Channel Festplatte
>
Artikel
IBM 600GB 15K 4Gbps FC EDDM Interne Festplatte 15000 RPM Fiberkanal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-3786902
Hersteller:
IBM
Herst.-Nr.:
59Y5460
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
Fiberkanal
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
5 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Fibre Channel-Funktionen
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Fibre Channel Harddisk
,
Internal Hard Drives
,
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
fibre channel festplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.363,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.363,34*
€ 4.002,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.340,22*
€ 3.974,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.228,08*
€ 3.841,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.163,45*
€ 3.764,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.129,01*
€ 3.723,52
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.