Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR MS510TXPP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37846318
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS510TXPP-100EUS
EAN/GTIN:
     606449120967
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
  • Einfache Einrichtung und Verwaltung über web-basierte Benutzeroberfläche (GUI)
    - Standardisierte Technologie ermöglicht Zusammenarbeit mit anderen im Netzwerk befindlichen standardisierten Geräten
    - Dual-Firmware-Images verbessern die Zuverlässigkeit und Uptime für Ihr Netzwerk
    - Sorgenfrei mit NETGEAR ProSAFE LIFETIME Hardware-Garantie
    - Minimale Ausfallzeit mit NETGEAR ProSAFE LIFETIME Next-Business-Day Hardware-Austausch
    - Hilfestellung bei der Implementierung mit telefonischem Technik-Support (24x7), 90 Tage kostenlos
    - LIFETIME Technik-Support über Online-Chat

    Einführung einer neuen Gigabit-, Multi-Gigabit- und 10-Gigabit-Smart Managed-Pro-Switch-Familie für zukunftssichere Bereitstellungen
    Unternehmen sollten für zukünftige Expansionen vorbereitet sein: Aufgrund immer mehr neuer Multispeed-Geräte werden Leistungsfähigkeit und Bandbreite ihres kabelgebundenen Netzwerks nicht mehr ausreichen, um Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gigabit zu unterstützen. Der Standard IEEE 802.3bz bereitete den Weg für neue 2,5-Gigabit- und 5-Gigabit-Geschwindigkeiten, zusätzlich zu den bereits bestehenden 1 Gbit/s und 10 Gbit/s. Neue Server, Workstations, Speichergeräte und Motherboards nutzen 802.3bz (NBASE-T) Multi-Gigabit-Ethernet für 2,5- bis 5-mal schnellere Geschwindigkeiten über bis zu 100 Meter mit älteren CAT5e/CAT6-Kabeln.

    Aus diesem Grund hat NETGEAR seine neuen Multi-Gigabit Smart Managed Pro Switches mit 10G-Kupfer-/Glasfaser-Uplinks auf den Markt gebracht. Jeder Port erkennt automatisch, welche Geschwindigkeit das angeschlossene Gerät benötigt und liefert diese entsprechend. Im Gegensatz zu regulären 10-Gigabit-Switches, die nur 1-Gigabit-Konnektivität für Geräte bereitstellen, die weniger als 10-Gigabit erfordern, liefern der MS510TX und MS510TXPP genau die benötigte Geschwindigkeit, ohne Downgrade. Außerdem sind die neuen NETGEAR Multi-Gigabit-Switch-Ports geeignet für gewöhnliche CAT5e-Ethernet-Kabel, ohne dass ein Upgrade auf CAT6-Verkabelung erforderlich ist. Dadurch entfallen Arbeitsaufwand und Kosten für die Verkabelung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
164
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
180 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sicherheit
IEC 60950-1:2005, A1:2009+A2:2013, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, 60950.1:2015, GB4943.1-2011, YD/T993-1998; GB/T9254-2008, CNS 14336-1
Zertifizierung
EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2013, GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008, 47 CFR FCC, ANSI C63.4:2014, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, CNS 13438
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
512 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Geräuschpegel
28.8 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
376434 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2610 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
799.5 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.39 W
Stromverbrauch (max.)
234.31 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
78 Gbit/s
Wartezeit (10 Gbps)
2.36 µs
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
32
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,17*
€ 445,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1520
ab € 30,51*
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 688,20*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,52*
Zubehör
Netgear
AXM764-10000S
ab € 285,24*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 64,98*
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 109,36*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 62,27*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 167,54*
Zubehör
Netgear
PMB0312-10000S
ab € 104,12*
Zubehör
Netgear
PMB0332-10000S
ab € 233,89*
Zubehör
Netgear
PMB0352-10000S
ab € 310,43*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.