Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 103556002 Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 103556002 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kopp 103556002 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37729362
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     103556002
EAN/GTIN:
     4008224338264
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit Sicherheitsschloss, Schließung 1

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsschloss, 16A, 250V~, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ1, IP44, BLUE ELECTRIC, grau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
78 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.