Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0245A Videokabel-Adapter 0,14 m DVI USB Typ-A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0245A Videokabel-Adapter 0,14 m DVI USB Typ-A Weiß
LogiLink UA0245A Videokabel-Adapter 0,14 m DVI USB Typ-A Weiß
LogiLink UA0245A Videokabel-Adapter 0,14 m DVI USB Typ-A Weiß
LogiLink UA0245A Videokabel-Adapter 0,14 m DVI USB Typ-A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37640241
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0245A
EAN/GTIN:
     4052792043693
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Produktinformationen "USB 3.2 Gen 1x1, USB-C auf DVI Adapter 1080P" von LogiLink
Erleben Sie die Wiedergabe von 1080p-Videos auf einem weiteren Bildschirm per USB-C. Der Adapter ermöglicht dem Benutzer eine Verbindung zwischen einem Computer und einem Monitor oder Fernseher mit DVI-Schnittstelle herzustellen. Das angeschlossene Display kann sowohl als Spiegel als auch als erweiterter Desktop des Hauptbildschirms Ihres Computers fungieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.14 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
USB Typ-A
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.