Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0927-001 Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0927-001 Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel
Axis 0927-001 Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37463100
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0927-001
EAN/GTIN:
     7331021052833
Suchbegriffe:
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
IP-Kamera
Die AXIS P1265 Network Camera ist eine preisgünstige und komplette Kamera mit Pinhole-Objektiv und HDTV 1080p Auflösung zur unauffälligen Innenbereichsüberwachung in Augenhöhe. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Sie eignet sich deshalb besonders zur Überwachung von beispielsweise Geld- oder Verkaufsautomaten. Sie ist mit WDR – Forensic Capture ausgestattet und verarbeitet deshalb auch Szenen mit großen Helligkeitsschwankungen. Die AXIS P1265 wird mit Montagehalterung und abnehmbarem Anschlusskabel (8 m) geliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS L3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,5
Feste Brennweite
3.7 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Video-Modi
1080p
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, Schärfe
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.27 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
91 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
45 °
Kamera Verschlusszeit
1/32500 - 1/25 (50 Hz), 1/32500 - 1/30 (60 Hz) s
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Verdeckt
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Zertifizierung
55032 B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B B, VCCI B, RCM AS/NZS CISPR 32, ICES-003 B, KCC KN32 B, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,88*
€ 428,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.