Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006730A0090 Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006730A0090 Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
Busch-Jaeger 2CKA006730A0090 Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37413120
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006730A0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
busch-jäger funktaster
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2450
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
64 mm
Tiefe
18 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Frequenz
2400 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.