Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006151A0257 Smart-Home-Aktor Thermostatischer Auslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006151A0257 Smart-Home-Aktor Thermostatischer Auslöser
Busch-Jaeger 2CKA006151A0257 Smart-Home-Aktor Thermostatischer Auslöser
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37412961
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0257
EAN/GTIN:
     4011395213032
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Thermostatischer Auslöser
Eingebautes Display
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
6164/20, 6164/21, 6164/22, 6164/23
Zertifizierung
RoHS CE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
0.55 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
59 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1032-0-0487
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.