Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Öffnerkontakt und Temperaturanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1032-0-0487
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1032-0-0487
EAN/GTIN:
     4011395078617
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Öffnerkontakt und Temperaturanzeige, Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz Mit Schließerkontakt. Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 10 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Unterputz
Steuerleistung:
2300 VA
Schaltdifferenz:
0.5 K
Elektronische Regelung:
true
Mit Temperaturabsenkung:
true
Fühlerelement:
Universalfühler
Temperaturbereich:
5 °C | 30 °C
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
12 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
true
Kontaktausführung:
1 Öffner
Nennstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3685
ab € 10,92*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3686
ab € 6,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3693
ab € 10,93*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3694
ab € 10,87*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3682
ab € 3,51*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3695
ab € 7,41*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3774
ab € 8,66*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3708
ab € 12,41*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3683
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.