Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Vegas Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Vegas Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Akasa Vegas Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37374596
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-RLD-02
EAN/GTIN:
     4710614538016
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
SATA Controller
SATA Karte
lüftersteuerung
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
12V, 1A
Gehäusefarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.