Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1000 TGB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 1000 TGB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 TGB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 TGB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37348596
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122098
EAN/GTIN:
     4260074979756
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
9300 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
11000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3.7 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
10.5 min
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
176 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
2 %
Effizienz
89 %
Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
45 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.