Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO – World & USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37341005
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     38562
EAN/GTIN:
     7640166321552
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Strom USB-Anschluss
2.1 A
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ C (Euro-Stecker), Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ C, Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Nennstrom
6.3 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
1575 W
Anzahl der Pole
3
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
262 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
207 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.