Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0YR660 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0YR660 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SATA
DELL 0YR660 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37329910
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0YR660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.