Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0011 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0011 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0011 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0011 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0011 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0011 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37328387
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0011
EAN/GTIN:
     5711783783657
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
520 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
430 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
BC09
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Dell
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
73 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.