Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G POWERPLAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Logitech G POWERPLAY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37275301
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000110
EAN/GTIN:
     5099206074576
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
EINE REVOLUTION DES PC-GAMING
Kabellos, kompromisslos, unterbrechungsfrei
Mit der POWERPLAY™ und LIGHTSPEED™-Technologie macht Logitech G kabelloses High-Performance Gaming möglich. Eingabeverzögerungen, Verbindungsunterbrechungen bei kabelloser Technologie und leere Akkus gehören jetzt der Vergangenheit an. Willkommen in der Zukunft des kabellosen PC-Gamings – erzielt durch fortschrittliche Wissenschaft und Technik.

POWERPLAY-AUFLADETECHNOLOGIE
Grenzenlose Stromversorgung
Durch innovative Nutzung der elektromagnetischen Resonanz erzeugt die POWERPLAY-Basis ein Energiefeld über ihrer Oberfläche. Die Maus kann aufgeladen werden, während sie sich bewegt, und es wird Strom geliefert, ohne die präzisen Abmessungen und die Datenübertragungen der leistungsstarken Gaming-Maus zu stören. Die Integration der Technologie in ein Gerät von nur 2 mm Höhe war keine einfache Aufgabe. Hier kommt Logitech G ins Spiel.

POWERCORE-MODUL
Grenzenloses Spielen
Das POWERPLAY-Energiefeld wird in Ladestrom umgewandelt. Dies übernimmt das POWERCORE™-Modul, das sich magnetisch an kompatiblen kabellosen Gaming-Mäusen befestigen lässt. Das Schöne an POWERPLAY ist, dass deine Maus aufgeladen wird, während du spielst oder eine Pause einlegst. So einfach haben wir das gemacht. Sie bleibt einfach aufgeladen. Du kannst also sorglos Bündnisse eingehen, Stellungen erobern, nach Herzenslust auf Beutezug gehen ... und wieder von vorn anfangen. Bis in alle Ewigkeit.

KABELLOSE LIGHTSPEED-TECHNOLOGIE
Wahre Freiheit, herausragende Leistung
Logitech G hat die kabellose LIGHTSPEED-Technologie entwickelt, um das kabellose Spielen auf die Spitze zu treiben. Die kabellose LIGHTSPEED-Technologie ist nicht langsamer und häufig sogar schneller als kabelgebundene Gaming-Mäuse der Konkurrenz. So erhältst du die Freiheit einer kabellosen Maus – ohne Kompromisse.

STOFF- UND KUNSTSTOFF-GAMING-MAUSPAD
Wähle deine Oberfläche
Verbessere deine Performance mit dem Mauspad deiner Wahl. Wir haben sowohl eine Stoff- als auch eine Kunststoffoberfläche beigelegt, die du beliebig wechseln kannst, um sie optimal auf dein Spiel abzustimmen. POWERPLAY passt sich sofort deinem Stil an.

POWERPLAY GAMING-MÄUSE
Einfach POWERCORE™ anbringen
Dies funktioniert mit allen neuen kabellosen G903 und G703 Gaming-Mäusen. Bring einfach das magnetische POWERCORE-Modul an und schon ist ein kabelloses Aufladen möglich.

KONFIGURIERBARE RGB-BELEUCHTUNG
Synchronisiere die Farben mit deiner Gaming-Ausrüstung
Das G-Modell erstrahlt in Brillant RGB-Farben. Mit der Logitech Gaming-Software lässt sich die Beleuchtung mit bis zu 16,8 Millionen Farben an die restliche Ausrüstung anpassen. Farben und Beleuchtungseffekte können sogar mit Logitech G-Gaming-Mäusen, -Tastaturen und -Headsets synchronisiert werden, um für einen einheitlichen Look zu sorgen.

INTEGRIERTE KABELLOSE FUNKTIONALITÄT
Integrierter Empfänger dicht an der Maus
Wir haben POWERPLAY mit integriertem kabellosen LIGHTSPEED-Empfänger konstruiert, damit sich deine Gaming-Maus direkt mit der POWERPLAY-Basis pairen kann. Das macht einen zusätzlichen USB-Empfänger überflüssig. Gern geschehen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351.5 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
1650 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Gaming-Mauspad
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
363 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
275 mm
Dicke
2 mm
Kabellänge
1.8 m
Höhe
43 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.