Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 137507 9U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 137507 9U Wandmontiertes Regal Grau
ALLNET 137507 9U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37110811
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SWD5309GRAU
EAN/GTIN:
     4038816061676
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandverteiler 9 he
H499/B500/T300mm, Lichtgrau RAL7035, 4-Pfosten Wandgehäuse zerlegt (Aufbauzeit ca. 5min), Nutztiefe 280mm, 12x Käfigmutter und Schrauben,
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
500 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
499 mm
Gewicht
5615 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.