Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106230 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52106230 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp 52106230 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517I-45939711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip55 m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
SKINDICHT® KW-M, metrische, glasfaserverstärkte Polyamid-Winkelverschraubung zur Verringerung der Bauhöhe, platz- & gewichtseinsparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3164*
€ 1,8264*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,31895*
€ 1,82895*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3548*
€ 1,8748*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,38*
€ 1,91*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5381*
€ 2,0981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8264*
€ 2,17342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6764*
€ 1,99492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5964*
€ 1,89972
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3164*
€ 1,56652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.