Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22831 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22831 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 22831 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 22831 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36997864
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher kela
mundspülglas
Ein Hauch von Werkstatt-Look im Badezimmer - Der Becher Muna

Sie mögen besondere Designs von Accessoires? Mit der Serie Muna bekommt Ihr Badezimmer einen modernen, sportlichen Touch. Dieser moderne Eindruck entsteht vor allem durch die Oberfläche der Accessoires, gehalten in Anthrazit-Metallic und den parallel verlaufenden Wellenbewegungen außen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Glänzend
Material
Kunststoff
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Freistehender Badezimmerbecher
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.