Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20332 Zahnputzbecher Keramik Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20332 Zahnputzbecher Keramik Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Kela 20332 Zahnputzbecher Keramik Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36997863
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher keramik
mundspülglas
Schlicht & schick - zweifarbige Zahnputzbecher aus Keramik

Moderne Keramikbecher im Retro-Look. Die Zahnbecher aus der Serie Landora & Lindano sind innen weiß und außen entweder in einem Vanilleton, in Gletschergrau, Rosenholz oder Mintgrün gehalten. Dieser Keramikbecher dient zum Beispiel als Aufbewahrungsort für Zahnbürsten und/oder Zahnpasta und benötigt auf dem Badregal oder am Waschbecken bei einer Stellfläche von 5x5 cm nicht viel Platz. In diesen umfangreichen Serien für Badezimmer finden Sie zudem passende Accessoires (WC-Garnitur, Seifenschale und Seifenspender), sowie schöne Badtextilien in verschiedenen Größen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rosenholz
Färbung
Muster
Oberflächentyp
Glänzend
Material
Keramik
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Freistehender Badezimmerbecher
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Höhe
105 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher kela
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20406
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.