|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-36785928 Herst.-Nr.: 10969 EAN/GTIN: 4025457109690 |
| |
|
|  |  |
 | Klassisch im Stil, hochwertig im Material und praktisch in der Handhabung: Die Pfannen und Kochtöpfe der beiden Serien sind aus 18/10 Edelstahl in Glanzoptik, mit Kapselboden und 0,8 mm Wandstärke. Fast alle Töpfe der Serie haben einen hochwertigen Glasdeckel mit Edelstahlgriff. In der Serie Cailin gibt es Töpfe mit einem Fassungsvermögen von 1,5 bis zu 13,5 l, verschiedene Stielkasserollen und Pfannen – also genug Auswahl für die persönliche Küchenausstattung. Die Töpfe und Pfannen eignen sich für Gas, Glas-Keramik, E-Herd und Induktionsherd und sind backofenfest bis 180° C. Zum 4-tlg. Topf-Set Cailin gehört: 1 Fleischtopf mit Glasdeckel, 16 cm Durchmesser, Volumen 2,0 l 1 Fleischtopf mit Glasdeckel, 20 cm Durchmesser, Volumen 3,5 l 1 Fleischtopf mit Glasdeckel, 24 cm Durchmesser, Volumen 6,0 l 1 Stielkasserolle 16 cm Durchmesser, Volumen 1,5 l Weitere Informationen: Merkmale | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Material | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Induktion | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Topf Kapazität | 2 l |  | Topf 2 Kapazität | 3.5 l |  | Topf 3 Kapazität | 6 l |  | Topf 4 Kapazität | 1.5 l |  | Topfdurchmesser | 16 mm |  | Durchmesser Topf 2 | 20 mm |  | Durchmesser Topf 3 | 24 mm |  | Durchmesser Topf 4 | 16 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |