| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36785912 Herst.-Nr.: 15156 EAN/GTIN: 4025457151569 |
| |
|
| | |
| Aus der 6-Sterne-Serie Kerros – die Grillpfanne Kerros
Die Grillpfanne der Küchenserie Kerros ist aus schwerem Aluguss mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+ von Weilburger aus Deutschland. Die 3-schichtige, keramisch verstärkte Antihaftversiegelung zeichnet sich durch hervorragende Antihaftwirkung, eine hohe Anti-Kratzbeständigkeit und eine sehr gute Abriebbeständigkeit aus.
Zur Küchenserie Kerros gehören Töpfe, Stielkasserollen, Pfannen, Servierpfannen, Spezialpfannen für Fleisch, Crêpes und Fisch, Bräter und ein Wok – also viel Auswahl für die persönliche Küchenausstattung. Die Küchenserie Kerros eignet sich für Gas, Glaskeramik, E-Herd und Induktionsherd und ist backofenfest bis 180° C. Spülmaschinenfest. Die Grillpfanne Kerros ist 24 cm breit, 24 tief und 4 cm hoch. Mit 2 praktischen Ausgießnasen, um überschüssiges Fett oder Flüssigkeit tropffrei abzugießen. Mit schwarzem Kunststoffgriff. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | | Tiefe | 280 mm | | Höhe | 40 mm | Merkmale | Form | Quadratisch | | Typ | Grillpfanne | | Produktfarbe | Schwarz | | Teflonbeschichtet | Ja | | Innenbeschichtung | Keramik | | Temperatur (max) | 180 °C | | Material | Aluminium | | Feuerfest | Ja | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Induktion | | Griffanzahl | 1 | | Einfach zu säubern | Ja | | Kratzfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Grill-Pfanne, Grillpfanne, Steak-Grillpfanne, Steak-Pfanne, Steakpfanne, Vierkantbratpfanne, Vierkantpfanne, pfanne 28 cm antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| |