| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36785710 Herst.-Nr.: 6.7833.12 EAN/GTIN: 7611160058898 |
| |
|
| | |
| Das richtige Besteck ist – direkt nach dem Küchenchef – das Wichtigste in einer Küche. Wählen Sie es sorgfältig aus und es wird unzählige Gänge und Spülmaschinen-Zyklen überstehen und immer noch schneiden und schneiden und Ihnen helfen, Ihre Gerichte über Jahre hinweg mit Leichtigkeit zu verspeisen... Das Swiss Classic Tafelbesteck punktet in allen Bereichen: Design, Funktion und Langlebigkeit. Für Feierlichkeiten oder den täglichen Gebrauch: das hochwertige und unentbehrliche, 12-teilige Set umfasst Messer und Gabeln. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 110 mm | | Gewicht | 396 g | Merkmale | Produkttyp | Messerkasten/Besteck-Set | | Materiallgriff | Polypropylen | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Griff Eigenschaften | Ergonomisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Menumesser, Menü-Messer, Menümesser, Tafel-Messer, Tafelmesser, Tomaten-Messer, Tomatenmesser, besteck -set 12 tlg, besteck garnitur, victorinox besteckset |
| | |
| |