Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7232.6 Küchenbesteck- & Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic 6.7232.6 Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox SwissClassic 6.7232.6 Küchenbesteck- & Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785696
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7232.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Steakmesser mit extra scharfen Wellenschliff-Klingen
Was auch immer bei Ihnen auf den Tisch kommt, mit diesen Messern sind Sie gerüstet. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern schneiden auch fantastisch. Dieses neue Swiss Classic Steakmesser-Set vereint sechs Messer mit hochwertigen Klingen zu einer kompakten Kollektion. Das Set eignet sich bestens für die Bewirtung Ihrer Gäste. Jedes der Messer hat eine extra scharfe Klinge mit Wellenschliff und einen ergonomisch geformten Griff. Tisch decken und entspannen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
110 mm
Gewicht
168 g
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Steakmesser enthalten
Ja
Materiallgriff
Polypropylen
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Blau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.